ダイアモンドヘッド
ダイアモンドヘッドの AV家電
ダイアモンドヘッドの オーディオ
ダイアモンドヘッドの スピーカー
2.1chサブウーファー内蔵サウンドバースピーカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19423656
品番
TSS-YX940-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ワイヤレス対応で臨場感あふれる迫力のサウンドをお楽しみいただけます。
付属品
電源ケーブル、AUXケーブル、光デジタルテーブル、HDMIケーブル、リモコン、取扱説明書兼保証書
仕様
●受信距離(m):約10●実用最大出力(W):出力合計110(25W×2+15W×4)
寸法(mm)
高さ65×幅約920×奥行95
質量(kg)
約2.0
電源(V)
AC100-24050/60Hz
消費電力(W)
60
入力端子
AUX、OPTICAL、HDMI(ARC対応)、COAXIAL
外部入力
USBメモリ
Bluetooth
V5.0