ポイズ さらさら吸水 吸水ナプキン 40cc 無香料 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22枚×12袋) 注文コード19423778 品番88403×12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ピタッとすっきりズレ止めフィットテープを新採用
キレイが続くお肌快適抗菌シートで肌トラブルを軽減
素肌と同じ弱酸性
スピード吸収&モレブロック
ニオイをすぐに消臭&24時間抗菌
ムレにくい全面通気性
かわいい花柄エンボス
無香料

用途吸水ライナー、おりものシートとして。パンティライナー パンティーライナー 尿漏れパッド 尿もれパッド 尿漏れ 尿もれ ケース販売 材質ポリオレフィン系不織布 吸収量40cc パッドサイズ(cm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする