EVC-F7 エアコンフィルター コンフォート PIAA 19423918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVC-F7 エアコンフィルター コンフォート PIAA 19423918
EVC-F7 エアコンフィルター コンフォート PIAA 19423918

エアコンフィルター コンフォート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
メーカースバル
寸法(mm)35×250×305
主な適合純正品番72880AE020
72880AE020
D375-61-P11B
D651-61-J6X
L2Y6-61-P11
B32L-61-J6X
KD45-61-J6X
D09W-61-J6X
BDGF-61-J6X
88568-97201
88568-B2010
X7288FE000、87139-28020
X7288FG000
X7288FL000
08R79-S7A-A00
80291-TY0-941
80292-SEA-003
80291-SFA-941
80291-TF0-003
80292-TTA-941
MR315172
7850A002
AY684-NS001
AY684-NS007
AY684-NS008
AY684-NS009
AY684-NS016
AY684-NS017
AY684-NS018
AY684-NS028
AY684-NS031
27274-WL025
95860-81A10
95861-82K00
95860-58J00
95861-68H00
95861-71L00
95860-72M00
95860-74P00
87139-22010
87139-48030
87139-28010
87139-12010
87139-30040
87139-30100
87139-30110
88568-B1010
内容量1個注文コード19423918品番EVC-F7
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」などを静電気で強力キャッチ。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。
車内に漂う「ホコリ・黄砂」「花粉」「ダニ」「排ガス粒子」「タバコ粒子」もキャッチ。ディーゼル粉塵などの1ミクロン以下の微細な汚れも高い確率でカット。車内の汚れた空気をクリーンに保ちます。
2層構造のフィルターで車内の空気をしっかり濾過します。1層目「不織布フィルター」で大きなサイズの汚れをキャッチ/2層目「帯電フィルター」で小さな排ガス粒子、タバコ粒子、ディーゼル粉塵、PM2.5をキャッチ。
花粉は99.9%フィルターでキャッチできます。

用途自動車用エアコンフィルター主な適合純正品番72880AE020寸法(mm)35×250×305メーカースバル主な適合車種レガシィ
注意
※必ずメーカー車種別適用表をご確認ください。
※純正品とは形状が異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする