曜日別特売
EVP-T1 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EVP-T1 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424731
EVP-T1 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424731
EVP-T1 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424731
EVP-T1 エアコンフィルター コンフォートプレミアム PIAA 19424731

エアコンフィルター コンフォートプレミアム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
メーカートヨタ
寸法(mm)35×250×305
主な適合純正品番87139-22010
87139-22010
87139-48030
87139-28010
87139-12010
87139-30040
88568-B1010
D375-61-P11B
D651-61-J6X
L2Y6-61-P11
B32L-61-J6X
KD45-61-J6X
D09W-61-J6X
BDGF-61-J6X
88568-97201
88568-B2010
X7288FE000、87139-28020
X7288FG000
X7288FL000
G3055TC800
G3047KG000
X7288SA000
72880AE020
08R79-S7A-A00
80291-TY0-941
80292-SEA-003
80291-SFA-941
80291-TF0-003
80292-TTA-941
08R79-S7S-000A
08R79-S2R-A00
MR315172
7850A002
MZ600143
AY684-NS001
AY684-NS007
AY684-NS008
AY684-NS009
AY684-NS016
AY684-NS017
AY684-NS018
AY684-NS028
AY684-NS031
27274-WL025
27495-WL000
27494-5L525
95860-81A10
95861-82K00
95860-58J00
95860-78F00
95861-68H00
95861-71L00
95860-72M00
95860-74P00
87139-30100
87139-30110
内容量1個注文コード19424731品番EVP-T1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

あなたの愛車を深呼吸したくなる空間へ。
ホコリ・黄砂・花粉・ダニを強力キャッチ!
抗アレル物質・抗ウイルス・脱臭効果で快適!
新開発濾紙と脱臭層のベストマッチング
静電気で微粒子までキャッチする新開発帯電濾紙と、濾過性・通気性に優れた新開発ポリフェノール配合抗菌仕様不織布フィルターの2層濾紙。
PM2.5対策にも。
スーパーファイン活性炭により脱臭効果を発揮。
ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。
スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。
ウイルスカット アレル物質ブロック。
ポリフェノール配合不織布により、標準布と比較して、フィルターに吸着されたウイルスを99.9%以上減少。
スギ花粉 (Cryj1) は98.8%以上もアレル物質を低減。
抗菌・防カビ効果も発揮。フィルター表面に付着した菌類の繁殖を99.9%抑制。

用途自動車用エアコンフィルター主な適合純正品番87139-22010寸法(mm)35×250×305メーカートヨタ主な適合車種ヴェロッサ、セルシオ、ソアラ、マーク2
注意
※必ずメーカー車種別適用表をご確認ください。
※純正品とは形状が異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする