つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 注意・禁止標識
短冊標識 熱中症予防管理者
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19424810
品番
326-C
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
360×120
穴数
上下穴2ヶ所
表示内容
熱中症予防管理者