つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の 腕章/帽章
e腕章 熱中症予防管理者 ロングゴムバンド付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
19424828
品番
WE-25L
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
セット内容
本体、ゴムバンド
材質
ビニール
厚さ(mm)
1.2
寸法(mm)
75×145
取付方式
ゴムバンド式