ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 19424898 品番 BS-1010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用パネル
労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守る
はさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止
粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプ
置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラク
パネルはポリカーボネート3mm厚

用途
レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策
切粉、粉塵などの飛散防止対策と遮光対策。
工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)
作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)
付属品スクリーン本体(1010)1枚、支柱(H=1000)2本、ボルト(M5×B55)6個、フランジナット(M5)6個、ベースプレート(300)2枚、ボルト(M10×25)4個、ナット(M10)4個 材質(スクリーンパネル)ポリカーボネート、(支柱)スチール 幅(mm)1000 質量(kg)9.1 (スクリーンパネル)スモーク、(支柱)オレンジ 高さ(mm)1000 タイプスクリーンパネル 奥行(mm)300
注意
※屋内専用です
※製品は組み立て前の状態で出荷いたします、お客様にて組み立てをお願いします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする