F-45 NEW解氷スプレー PROSTAFF(プロスタッフ) 19426602

NEW解氷スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード19426602 品番F-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

窓ガラスの氷・霜をまとめて素早く溶かす強力タイプの解氷スプレーです。
再凍結を防ぎ、-40℃でも凍らない高濃度タイプだから、朝霜や凍結等が多い寒冷地に最適!使い終わるまでパワフルな噴射力を維持します。
キャップは、氷・霜の除去に便利なスクレーパー形状です。

質量(g)341 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)210×65×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする