【Z-DRAGON】 74280 エコ 空調服(R)ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19427348 品番 74280
販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Z-DRAGONブランド初 SDGsに貢献する環境配慮型エコタイプの空調服(R)プロダクト
バッテリーの重さを軽減させる二重裾仕様モデル
★SDGsを考慮した再生PET繊維100%素材を使用
★表素材だけでなく附属属にも環境配慮型素材を使用
★エコマーク&グリーン購入法対応品
★UVカット機能、撥水性を兼備したエコ高密度タフタ
★背中に保冷剤が収納可能なメッシュポケットを装備
★車・重機の運転や椅子に座った時にファンが邪魔になりにくいサイドファンタイプ
★バッテリーの重さを軽減させ、裾のシルエットをきれいにキープする二重裾仕様機能
空調服(R)・ファン付作業服,ポリエステル100%,春夏,UVカット,撥水加工,エコマーク認定,グリーン購入法判断基準対応,野帳対応

シックベージュ サイズEL 混率(%)【エコ高密度タフタ】ポリエステル100※リサイクル素材100%使用 色番10 グリーン購入法適合
注意
※【ご使用ケーブルについて】
※この商品は従来の空調服よりファンの位置が脇側に配置されています。
※EL以上のサイズを着用される場合は空調服ケーブル(ロング)(CBB500・CB23312・CB23322・CB24312・CB25312)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする