標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)適合タイヤサイズ(60シリーズ)145/60R12、155/60R12、(70シリーズ)165/70R10、135/70R12、145/70R12、(80・82シリーズ)135/80R12、145/80R10、135SR12、145SR10、145R10LT、(その他)5.00-10ULT、5.65-12、135/95R10LT注文コード19427616品番K-02
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合タイヤサイズ(60シリーズ)145/60R12、155/60R12、(70シリーズ)165/70R10、135/70R12、145/70R12、(80・82シリーズ)135/80R12、145/80R10、135SR12、145SR10、145R10LT、(その他)5.00-10ULT、5.65-12、135/95R10LT適合ゴム式チェーンバンド:軽質量(kg)3.8チェーンNo.45179
関連資料:適合表
注意
※本商品にチェーンバンドは付属されておりません。別途ご用意ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする