【空調服(R)】 SK25011 空調服(R)スターターキット 25V超大風量連続モード搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19427987 品番SK25011 K90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意
進化!!ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー
最大電圧25Vの大容量バッテリー
4段階切替が可能
JIS IP55(防塵防水)規格適合で屋外での使用も安心*
シンプル表示!操作もラクラク
*水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。

セット内容バッテリーBT25211、ファンFA25112、ケーブルCB25311、充電器CG25411 ブラック
注意
※既存製品との互換性はありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19427987 SK25011 K90 20241911 SK25011K90 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服 1セット 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする