メイン画像
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの サンダル
CAPTAIN STAGの カジュアルサンダル
CAPTAIN STAGの スポーツサンダル・ビーチサンダル
リカバリーサンダル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
色
グレー
サイズ
L
注文コード
19428066
品番
キャプテンスタッグ#600
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で弾力性のあるサンダル 衝撃吸収素材で足への負担軽減 仕事終わりの履き替え用に最適 幅広いシーンで大活躍
色
グレー
サイズ
L
材質(アッパー)
合成素材
材質(底部)
合成素材
足囲
3E