PHお肌うるおうからだふきタオル フタ付30枚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード19428170 品番72016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

12種類の保湿成分を配合したタオルのような拭き心地の超厚手からだふきです。
一般的に厚手と言われる50g/m2よりもさらに厚い70g/m2の超厚手やわらかシートを使用しているため、介護される方にとって気持ちよくからだを拭いてあげることができます。
セラミドやヒアルロン酸、スクワランなど12種類の保湿成分を高濃度で配合しているため、使用した後は肌がしっとりします。
水分をたっぷり含んでいます。
開閉しやすいプラスチックのフタ付きのため、手袋をした手でも簡単にシートを取り出すことができます。
かき取り性の高い凹凸加工のシートのため、汚れを拭き残しにくくなっています。
30cm×30cmの超大判サイズのため、何枚もシートを使うことなく拭けて経済的です。
整肌成分柿渋エキス(カキタンニン)を配合しているため、汗や汚れとともに気になるにおいも拭き取ります。
ノンアルコール、無香料、無着色で皮フを刺激する成分を使用していません。
肌にやさしい弱酸性です。

成分水、グリセリン、セラミドNP、MCTオイル、ヒアルロン酸、ツボクサエキス、ツバキ葉エキス、トウキンセンカ花エキス、スベリヒユエキス、アロエベラ葉エキス、カプリリルグリコール、スクワラン、シクロヘキサシロキサン、BG、柿渋エキス、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、ポリソルベート20、安息香酸ナトリウム 素材レーヨン、PET不織布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする