000783 レジナスグロスU イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 19428206 000783 レジナスグロスU イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 19428206 000783 レジナスグロスU イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 19428206

レジナスグロスU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30mL) 注文コード19428206 品番000783
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

未塗装樹脂用保護艶出し剤です。
自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させます。
耐久性・耐候性に優れ、12 ヶ月以上効果が持続します。(※促進耐候性試験に基づいた検証結果)
ノビが良く、ムラになりにくい液剤です。
やわらかい専用スポンジと専用不織布でカウルトップ等の細部まで塗れます。

用途白化・色アセした未塗装樹脂部品の保護ツヤ出し、フロントバンパー・リアバンパー・カウルトップパネル・フロントグリル・ドアミラーカバー等外装の未塗装樹脂部品に使用可能 付属品専用スポンジ×5個/専用不織布×4枚/取扱説明書×1部 完全硬化時間24時間以上(常温20℃) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 施工面積(m2)3 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.56MB)
注意
※水洗後の仕上げや油汚れの洗浄に「ディスプレー用洗浄剤」を使用することで作業時間の短縮になります。
※1本あたり約3m2施工可能です。
※炎天下や雨天時には作業しないでください。
※ムラの原因となりますので、完全硬化するまでは水に濡れないようにしてください。
※洗車後作業する場合は、水気を十分に取り除いてください。(隙間に残った水分等は念入りに取り除いてください)
※使用後はすぐにキャップを閉め、高温多湿の所を避けて保管してください。
※必ず製品に付属している取扱説明書をよくお読みになられたうえで使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする