ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの ボトムス
ジーベックの オールシーズン ボトムス
1530 バイオエコTCストレッチスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19428267
品番
1530
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
ディープネイビー
サイズ
82
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル69%/綿31%
股下(cm)
80
機能
JIST8118適合商品・エコマーク
素材
ポリエステル69%/綿31%
伸長率(%)
0.155
エコマーク認定番号
24 103 002