サンプル画像

1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428660 1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428660 1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428660 1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428660 1536 1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ ジーベック 19428660

1536 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19428660 品番 1536
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
適合JIST8118適合商品・エコマーク ディープネイビー サイズ73 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル69%/綿31% 股下(cm)80 素材ポリエステル69%/綿31% 伸長率(%)0.155 エコマーク認定番号24 103 002

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする