KKS
標準JISタイプチェーン(乗用車・軽トラック用)ゴム式チェーンバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)175/60R13.5LT、(65シリーズ)155/65R14、(80・82シリーズ)155/80R13、165/80R13、155R13LT、155R14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.15-14、5.00-13LT、5.50-13LT
注文コード
19428876
品番
K-33+中
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合タイヤサイズ
(60シリーズ)175/60R13.5LT、(65シリーズ)155/65R14、(80・82シリーズ)155/80R13、165/80R13、155R13LT、155R14、(その他)5.60-13、6.45-13、6.15-14、5.00-13LT、5.50-13LT
適合
スプリングチェーンバンド:R-10、ゴム式チェーンバンド:中
セット内容
チェーン:K-33×2個、バンド:中×2個
質量(kg)
6.8
チェーンNo.
56170
関連資料:
適合表
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表