サンプル画像

2833 2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ ジーベック 19429500 2833 2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ ジーベック 19429500 2833 2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ ジーベック 19429500 2833 2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ ジーベック 19429500

2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19429500 品番 2833
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
仕様洗い加工 ネイビーブルー サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)綿96%/ポリウレタン4% 肩幅(cm)45 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)72 素材綿96%ポリウレタン4% 伸長率(%)0.273

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする