サンプル画像
ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの オールシーズン トップス
2833 ゲンバフクストレッチナガソデシャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19429527
品番
2833
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
仕様
洗い加工
色
ネイビーブルー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿96%/ポリウレタン4%
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
72
素材
綿96%ポリウレタン4%
伸長率(%)
0.273