サンプル画像

6690 6690 ナガソデコンプレッション ジーベック 19429868 6690 6690 ナガソデコンプレッション ジーベック 19429868

6690 ナガソデコンプレッション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 19429868 品番 6690
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品

用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
迷彩シルバーグレー サイズ4L 胸囲(cm)111 混率(%)ナイロン86%/ポリウレタン14% 着丈(cm)72 機能紫外線カット/消臭機能/吸汗性/接触冷感 裄丈(cm)83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする