サンプル画像
ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 長袖 シャツ・インナー
ジーベックの インナーコンプレッション 長袖
6690 ナガソデコンプレッション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19429920
品番
6690
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
色
クロ
サイズ
3L
胸囲(cm)
105
混率(%)
ナイロン86%/ポリウレタン14%
着丈(cm)
72
機能
紫外線カット/消臭機能/吸汗性/接触冷感
裄丈(cm)
82