着用例
ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 長袖 シャツ・インナー
ジーベックの インナーコンプレッション 長袖
33005 ペルチェコンプレッションセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
19429938
品番
33005
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
セット内容
専用コンプレッション・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シート
色
クロ
サイズ
S
胸囲(cm)
79
混率(%)
ナイロン75% / ポリウレタン25%
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
72