着用例
ジーベック
ジーベックの シャツ・インナー
ジーベックの 長袖 シャツ・インナー
ジーベックの インナーコンプレッション 長袖
33005 ペルチェコンプレッションセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
6L
注文コード
19430008
品番
33005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
セット内容
専用コンプレッション・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シート
色
クロ
サイズ
6L
胸囲(cm)
123
混率(%)
ナイロン75% / ポリウレタン25%
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
85