サンプル画像
ジーベック
ジーベックの 空調・水冷ウェア
ジーベックの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
33008 ペルチェベストセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
19430035
品番
33008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
のびのびストレッチで動きやすい
男女ペアシリーズ
パンツウエストゴム仕様
植物由来のバイオペット素材
JIST8118帯電防止作業服適合商品
用途
企業ユニフォーム
軽作業
作業服
セット内容
専用ベスト・ペルチェ冷却デバイス・モバイルバッテリー(10000mAh)・充電コード・取扱説明書・断熱シート
色
クロ
サイズ
L
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100%
後丈(cm)
25