つくしの全国安全週間用 垂れ幕 社名なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード19430139 品番AF01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品ひも付き 材質布製 寸法(mm)2200×700 ハトメ数4か所 表示内容全国安全週間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする