日平機器
日平機器の 空圧工具アクセサリー
日平機器の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーソー替刃
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
19431116
品番
AS22B-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合
アルミ用
トラスコ品番
783-8573
全長(mm)
95
色
赤
質量(g)
33
山数
24