日平機器
日平機器の 空圧工具アクセサリー
日平機器の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーソー替刃
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
山数
32
適合
超鉄板用
注文コード
19431134
品番
AS22B-32B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
山数・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
超鉄板用
トラスコ品番
783-8590
全長(mm)
95
色
黒
質量(g)
33
山数
32