ATEN
ATENの 電源(制御機器)
ATENの 無停電電源装置(UPS)
ATENの 無停電電源装置(UPS)関連商品
交換用内蔵バッテリーパック(常時インバータ給電方式UPS OL1000LVシリーズ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19431155
品番
BC24V9AH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ホットスワップ対応の交換用内蔵バッテリーパック
密閉型鉛蓄電池
お使いのUPS型番に対応する適切なモデルをお使いください
本体質量(kg)
5.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【フェイスプレート】257.7×213.7×66.6
バッテリー
バッテリータイプ:内蔵バッテリー(密閉型鉛蓄電池)、バッテリーサイズ:9Ah、バッテリー量:2
動作環境
【使用温度】 0〜40℃【保管温度】 -15〜45℃【湿度】 0〜95% RH (※結露なきこと、エレベーション: 動作 0-3,000m、保管0-15,000mまで)
定格出力電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定