3/22より値下げ!現場を応援

EA1640 温湿度センサー ATEN 19431225 EA1640 温湿度センサー ATEN 19431225 EA1640 温湿度センサー ATEN 19431225 EA1640 温湿度センサー ATEN 19431225

温湿度センサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19431225 品番EA1640
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別) 値下げ
15,980

EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。
サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。
ATEN PGシリーズ対応
正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH
正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃
最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能
PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載
EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載
金属面に固定可能なマグネットを搭載
ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱
機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載
透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に
過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止

セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1 質量(kg)0.05 ( 0.11 lb ) ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45) 消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート 準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による 動作環境【動作温度】 -10〜75 ℃【保管温度】-20〜70℃【湿度】 0〜80 % RH(※結露なきこと) 計測範囲【温度】-10〜75℃【湿度】0〜100%、【精度】温度:±1℃(max),10〜40℃、±1.5℃(max),-10〜10℃,40〜75℃、湿度:±7.5%RH,30〜70%RH、±15%RH,15〜40%RH,70〜90%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14 RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする