付属品USB 2.0エクステンダーケーブル ×1、ユーザーマニュアル ×1
質量(kg)0.20(0.44 lb)
電源バスパワー
材質(ケース)プラスチック
対応ネイティブドライバーに対応
LEDリンク グリーン×1、過電流 レッド×1
コネクタデバイス USBタイプA オス、USBタイプA メス
動作温度(℃)0〜40
保管温度(℃)-20〜60
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
USB2.0 (High / Full / Low Speed)