仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整
出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備
ひょう量(kg)(Max)100
電源専用ACアダプタ(UM131)(付属)
温度範囲(℃)5〜35
最小表示(g)1
ケーブル長(m)はかり:約1
再現性(σ)1g
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×657×804
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
直線性±4g
過負荷時表示ひょう量超過時に「OVER ERROR」表示
RoHS指令(10物質対応)対応