高精度電子台はかり HF

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)(Max)200 最小表示(g)1 注文コード19431460 品番HF200K1 出荷時JCSS校正証明書付
参考基準価格(税別)¥695,000 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品はひょう量・種類・最小表示など9種類から選べます 他の種類を見る

IP65規格適合の優れた防塵・防水構造
ステンレス製の外表面で頑丈設計
用途や場所に合わせて、ポールタイプ・組み込みに適したセパレートタイプに組立可能
操作性と見やすさを追求した操作パネル
重量の過不足をわかりやすく表示するコンパレータ機能

仕様スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 出力RS-232C双方向出力(Dsub 9P) 周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備 ひょう量(kg)(Max)200 電源専用ACアダプタ(UM131)(付属) 温度範囲(℃)5〜35 最小表示(g)1 ケーブル長(m)はかり:約1 再現性(σ)1g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×657×804 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 直線性±8g 過負荷時表示ひょう量超過時に「OVER ERROR」表示 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする