商品レビューを投稿する内容量1台注文コード19431645品番AZ-BA60KW【10区】
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
 この商品はひょう量・目量・計量皿寸法など140種類から選べます 乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる
オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示
IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)
 仕様最小測定量:(30kg)0.2kg、(60kg)0.4kg出力IR通信ひょう量(kg)(Max)30、60電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)【はかり】AZ-BA60K(WP)W:約3本体質量(kg)約14.5表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁目量(kg)(30)0.01、(60)0.02外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示精度等級3級対象地域区分:群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁、小笠原支庁を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県RoHS指令(10物質対応)対応