特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)(Max)60、150 目量(kg)(60)0.02、(150)0.05 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 注文コード19431715 品番AZ-BA150KW【10区】
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品はひょう量・目量・計量皿寸法など140種類から選べます 他の種類を見る

乾電池駆動タイプで設置場所にこだわらず移動して使用できる
オートオフ機能搭載大型バックライト液晶表示
IR通信(データロガーDLZ-200、Bluetooth出力ユニットBTZ使用可能)
IP65規格適合の防塵・防水タイプもラインナップ(AZ-BAWP series)

仕様最小測定量:(60kg)0.4kg、(150kg)1kg 出力IR通信 ひょう量(kg)(Max)60、150 電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時) 温度範囲(℃)5〜35 ケーブル長(m)【はかり】AZ-BA150K(WP)W:約3 本体質量(kg)約14.5 表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁 目量(kg)(60)0.02、(150)0.05 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級3級 対象地域区分:群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁、小笠原支庁を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする