日平機器
日平機器の 空圧工具アクセサリー
日平機器の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エアーソー替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
山数
14
注文コード
19431737
品番
VS-22B-14
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
山数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
黄
全長(mm)
80
山数
14
適合
ウレタンバンパープラスチック
質量(g)
30
トラスコ品番
783-9618