シムプレート(シート)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19431782 品番 THG0.03-25-300
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

【高精度】厚さ公差±0.001mm〜。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47〜54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。

幅W(mm)25 長さL(mm)300 板厚t(mm)0.03 種別シート 材質SUS301 硬度HRC47〜54 厚さ公差(mm)±0.002 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
駆動モーター、ポンプ 等の芯出し作業
メカニカルワーク 様 (建設業・工事業)

芯出しには、欠かせないものなので重宝してます。
注文から、到着まで早く送って頂きありがとうございます。

2025-08-01
用途:
機構部品
教育・研究機関

厚さによってどれくらい硬さが変わるか比較したかったのでラインナップが揃ってるのが良かった.少量で複数の厚さが試せるセットがあっても良かったかもしれない.

対象商品:
19432403
2023-10-29
用途:
機械修理、メンテナンス
小畑鉄工所 様

機械のメンテナンス為にシムプレートを購入、寸法を指定して購入出来ると加工の手間が省けるかな?

対象商品:
19432078
2023-10-12
用途:
機械装置の隙間調節用
TAKO技研 様 (製造業)

適当な厚さのものを数種類試してみるのに少量でも迅速に入手できるのはとてもありがたいと感じています。

対象商品:
19431877
2019-09-04
用途:
試作品作製時に使用
株式会社高木化学研究所 様 (製造業)

お値段について、他と比較してもお安くてお得感を感じます。
商品について、強度があり、とてもしっかりとした作りで、梱包も丁寧にされていました。
8枚まとめて購入したので、在庫切れで発送には時間がかかりました。

対象商品:
19432744
2021-03-21
用途:
製品用の素材として

0.03mmのシートを複数回利用させていただきました。しかし折れ目が沢山付いていて、使用できない部分が多くあります。梱包は問題ないと思いますが、梱包前の取り扱いが乱暴なのだと思われます。高精度品を取り扱っているという自覚に欠けているのではありませんか? 次回も同様の品質でしたら、返品させていただきます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
19431807
2019-01-18
用途:
切削加工機械のメンテナンス
製造業

安くて、厚さの精度も十分あるため、重宝しています。

対象商品:
19432114
2022-01-04
用途:
釣具のパーツ作り
不動産業

磁石にくっつきバネ性あり硬いです
電動ドリルで穴あけしましたが0.3mmより厚みのある板は穴があくまでかなり苦労しました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする