仕様最小測定量:(300kg)2kg、(450kg)4kg
タイプセパレートタイプ
出力IR通信
ひょう量(kg)(Max)300、450
電源【ベーシックタイプ】:単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)、【防塵・防水タイプ】:単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約400時間駆動(バックライトOFF時)
温度範囲(℃)5〜35
本体質量(kg)約43
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
目量(kg)(300)0.1、(450)0.2
湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと)
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)550×700
風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
対象地域区分:宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
RoHS指令(10物質対応)対応