特定計量器 本質安全防爆構造電子はかり

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)(Max)12 目量(g)1、実目量:0.1 注文コード19433018 品番GZH-B12KA 出荷時校正証明書付
参考基準価格(税別)¥515,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品はひょう量・目量など9種類から選べます 他の種類を見る

校正分銅を内蔵
ノブを回す簡単操作(手動スパン調整)で正確な校正が可能
乾電池駆動で連続約150時間駆動
ATEX(欧州防爆規格)取得

仕様最小測定量:5g ひょう量(kg)(Max)12 電源単2マンガン乾電池(R14P)6本、連続約150時間駆動 温度範囲(℃)5〜35 ケーブル長(m)【はかり】約1 本体質量(kg)約10.6 目量(g)1、実目量:0.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×350×410 機能スパン調整:外部校正分銅による手動スパン調整 湿度範囲(RH)80%以下(ただし結露の無いこと) 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)250×202 風袋引き範囲ゼロ〜ひょう量 過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示 精度等級2級 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする