LEDケイ・ライト50Wマグネットタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19433097 品番LWAー50KNーM
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

AC100V50W仕様
軽量ボディで持ち運びラクラクです。
金属面にピタッ!!マグネット取付タイプです。
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。
LWA-50KN-Mは用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm)
脱着式コネクタ仕様で電線交換が簡単!
均一照射ができる乳白カバー採用

仕様AC点灯専用タイプ 質量(kg)3.9 定格100V/50W(50/60Hz兼用) 全光束(Lm)5500(Hi時) 電源コード(m)5 光源50W 高輝度LED 電線仕様VCT1.25mm2×3C
注意
※破損の原因となるため、マグネットに磁気カードやパソコン、携帯電話などの精密電子機器は近づけないでください。またペースメーカーや電子医療機器を装着されている方は十分にご注意ください。
※電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90〜110V)の安定した電源を使用してください。
※LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが 若干異なる場合があります。
※発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
※本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする