VTXL-1.5/2-PE-5P 組端子台 東洋技研 19433691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個極数5P注文コード19433691品番VTXL-1.5/2-PE-5P
参考基準価格(税別)¥1,927販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm極数5P全長A(mm)【レール】60全長L(mm)【端子台】21.5方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5ピッチB(mm)【取付】50適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする