※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋技研
組端子台
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
極数
28P
注文コード
19433919
品番
VTXL-1.5/2-PE-28P
参考基準価格(税別)
¥9,256
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
275
種類から選べます
他の種類を見る
形状
1段
色
緑(アース端子)
取付方式
DIN35mm
極数
28P
全長A(mm)
【レール】140
全長L(mm)
【端子台】102
方式
決戦:スプリングロック
端子間ピッチ(mm)
3.5
ピッチB(mm)
【取付】130
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
電線むき長さ(mm)
10~11