azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 電源(制御機器)
azbil(旧:山武)の 遮断
azbil(旧:山武)の 避雷器
誘導雷サージ防止器
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●保護回路 No.1回路:AC100V電源ライン●保護回路 No.2回路:4〜20mA、1〜5V信号ライン
注文コード
19436192
品番
QN430A100
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
約240
材質
ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部)
消費電力(W)
2以下
保存温度(℃)
-20〜+60
取付
DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め
定格電源電圧
AC100/110V(50/60Hz)
耐振動性能
4.9m/s
2
以下(10〜60Hz)
耐衝撃性
490m/s
2
以下
標準取付姿勢
垂直あるいは水平取付
仕様
●保護回路 No.1回路:AC100V電源ライン●保護回路 No.2回路:4〜20mA、1〜5V信号ライン