画像準備中

誘導雷サージ防止器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●保護回路 No.2回路:測温抵抗体信号ライン 注文コード19436217 品番QN430C400
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約240 材質ABS樹脂(ケース部)、ポリカーボネート樹脂(ソケット部) 消費電力(W)2以下 保存温度(℃)-20〜+60 取付DINレール取付あるいはソケット部ネジ止め 定格電源電圧AC100/110V(50/60Hz) 耐振動性能4.9m/s2以下(10〜60Hz) 耐衝撃性490m/s2以下 標準取付姿勢垂直あるいは水平取付 仕様●保護回路 No.2回路:測温抵抗体信号ライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする