コカ・コーラ ラベルレス

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード19436439 品番054168
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

コカ・コーラを象徴するコンツアーボトルにスペンサーロゴをデボス加工
コカ・コーラのコンツアーボトルには環境にやさしい、100%リサイクルPETを採用

容量(mL)500 容器ペットボトル 本数24 原材料糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/炭酸、カラメル色素、酸味料、香料、カフェイン、アレルギー特定原材料:なし 栄養成分(100ml当たり)エネルギー:45kcal/脂質:0g/食塩相当量:0g/炭水化物:11.3g/たんぱく質:0g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
休憩用
製造業

ラベルがなくても味は変わらないのでお得感でいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする