FL2R-12A5HV 車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ azbil(旧:山武) 19436768

車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個注文コード19436768品番FL2R-12A5HV
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。
豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
車載にも対応可能なシール性。(IP67)
負荷短絡保護・逆接続保護付き。
動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。

特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
質量(g)約110使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間コード長さ(m)1検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V消費電流(mA)25以下(DC24V)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)8.4使用周囲湿度35~95RH%保存温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC19~30応答周波数(Hz)300耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯検出体接近時赤色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の10%以下動作距離(mm)12動作形態NPN/N.O.耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする