K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19436956 品番K5-FD60NB-01
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ブラケットが新しくなりました。
切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。
10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。

付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25〜38mm 質量(g)590 方式ロック:5桁ダイヤル ヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H) ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする