正面

- ゴミサワデー抗菌プラス 小林製薬 19437087 - ゴミサワデー抗菌プラス 小林製薬 19437087

ゴミサワデー抗菌プラス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3mL) 注文コード19437087 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

消臭香料が香りフィルムから広がり、ゴミ箱特有のニオイ(生ゴミ臭・腐敗臭)をしっかり消臭します
抗菌成分配合で、生ゴミ臭の原因菌にも効きます
グリーンアップルミントのすっきりとした香りが広がります
ゴミ箱に貼るだけ
約1〜2か月間持続しますへ

香りグリーンアップルミント 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.7mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19437087
2025-06-15
用途:
ごみ箱の蓋に
千田重機興業 様 (建設業・工事業)

完璧に消えるとまではいきませんが、そこそこ消臭効果はあるかなとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする