正面

- 純植物性スノール シャボン玉販売 19437130 - 純植物性スノール シャボン玉販売 19437130

純植物性スノール

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1500g) 注文コード19437130 品番-
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

香料・蛍光増白剤・酸化防止剤・合成界面活性剤を使用していない、無添加の洗濯用粉石けんです。「純石けん分99%」なので洗浄力が高いうえ、ふんわりやわらかく洗いあがるので、柔軟剤は必要ありません。液体タイプに比べ、経済的なのも特徴です。原料に植物性油脂を100%使用しており、「粉石けんスノール」に比べ、溶けやすく泡立ちが良いです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
衣類選択
株式会社岡本化学 様

体に良い洗剤を探してシャボン玉さんに行きつきました。
溶け残しもなく良く洗えています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする