azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続方式
直出しコネクタ
外径
M30
注文コード
19437188
品番
FL7M-10K6-CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
接続方式・外径・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
外径
M30
動作形態
N.C.
設定距離(mm)
0〜7
仕様
一般
タイプ
有極性
接続方式
直出しコネクタ