FC モイスキンパッド M 5枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19437297 品番19097
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

傷口につきにくい、高吸収保護パッドです。
医療機関でも使用されている外科用パッドです。
ガーゼの約30倍の吸収層が滲出液を適度に吸収し、創部をやさしく保護します。
パッドは非常に薄いので、創部への圧力を低減します。
透湿防水フィルムにより、表側は内部の湿気を逃がし、外部からの水分・汚物の侵入を防ぎます。
滲出液や汚れの視認性の高い、白色格子模様を採用しています。
創傷側(肌側)は穴あきポリエステルフィルムのため、創に固着しにくく、パッド交換時の使用者の負担を低減します。
粘着剤を使用しておりませんので、パッドの交換がしやすく、創部を清潔に保ちます。
創傷部が乾燥しないように、必要に応じて軟膏等を併用することが可能です。
※軟膏のご使用には医師または薬剤師にご相談ください。
一枚ずつ滅菌されているので傷口にも安心です。また、持ち運びにも便利な個包装タイプです。
パッドサイズ:7.5cm×10cm
脱水保水量:8ml
※試験検体を生理食塩水に5分間浸漬した後、3分間脱水し、重量を測定した。吸水前と吸水後の重量差から脱水保水量(g)を算出し、脱水保水量(ml)に変換した。

用途
【使用目的又は効果】
術後創傷の被覆・保護又は熱傷部位の被覆・保護・滲出液の吸収を目的とした幅広の層状ガーゼパッド。
質量(g)64 材質(表面)ポリエチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※【禁忌・禁止】
※再使用禁止・再滅菌禁止。
※裁断加工禁止。
※体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと。
※【使用上の注意】
※1.重要な基本的注意
※本品使用中に皮膚障害や創感染と思われる症状があらわれた場合には、使用を中止し、適切な処置を行うこと。
※本品使用中は創の観察を十分に行い、滲出液の量や創の状態に応じ適切な交換及び処置を行うこと。
※創に余分な圧力がかからない様、除圧の処置を適宜行う。
※2.不具合・有害事象
※本品使用中は下記の症状を生じる恐れがある。
※・創の感染症状
※・創傷及び周囲の皮膚障害(表皮剥離、浸軟、浮腫、水疱、発赤、びらん、そう痒、アレルギー、接触性皮膚炎)
※・固着
※・壊死組織の増加
※・疼痛
※3.その他の注意
※格子印刷(防水材)側を創部に当てて使用しないこと(吸収しないため)。
※包装が開封、破損、水濡れ及び他の汚染が見られる場合は滅菌品として使用しないこと。一度開封したものは滅菌状態が保てないので、開封後は全量を消費すること。
※本品は、小売での開封小分け販売はできない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする